Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCA413M
Cod. Produttore
CA413M
Cod. EAN
3471523130180

Informazioni di prodotto

CA4-13M Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA4-13M is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF(C)09..16(Z)(B)-30-10 contactors. CA4-13M is available with 1 N.O. and 3 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

3

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Blocco contatti ausiliari CA4-13M 4 poli 1NA+3NC montaggio frontale per contattori industriali