Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 818 9
Cod. Produttore
EN 818 9
Cod. EAN
3471522121172

Informazioni di prodotto

CA5-40N Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA5-40N is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..M version offers terminal assortment matching the marking of 4-pole N contactor relays. CA5-40N is available with 4 N.O. and 0 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

4

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Contatto ausiliario 4 poli 4NA con morsetti a vite per ambienti industriali standard