Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 814 8
Cod. Produttore
EN 814 8
Cod. EAN
3471522121189

Informazioni di prodotto

CA5-22N Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA5-22N is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..M version offers terminal assortment matching the marking of 4-pole N contactor relays. CA5-22N is available with 2 N.O. and 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Contatto ausiliare CA5-22N 4 poli 2NA+2NC morsetti a vite per ambienti industriali standard