Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 265 3
Cod. Produttore
EN 265 3
Cod. EAN
3471522121011

Informazioni di prodotto

CA5-01 Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA5-01 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on A serie contactors and N serie contactor relays. CA5-01 is available with 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Contatto ausiliare 1 polo 1NC CA5-01 per contattori serie A e N uso industriale standard