Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9U11240
Cod. Produttore
M9U11240
Cod. EAN
3606480741548

Informazioni di prodotto

Multi 9 - C60H-DC - MCB - 2P - 40 A - B Curve - 500 V DC - 10 kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Multi9 C60H-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB) dedicato alla corrente continua. È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 40A e curva di intervento B. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 20 kA a 220VDC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 20 kA a 220VDC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. È stato progettato per offrire una maggiore protezione prevenendo, proteggendo le persone e le apparecchiature dalle minacce elettriche. Questo prodotto protegge da cortocircuito, dispersione a terra e sovraccarico. Questo prodotto è dedicato ai costruttori di apparecchiature originali (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo. Ha una resistenza elettrica fino a 3000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è 220di V DC. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 V DC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 81 mm x (P) 73 mm. Il peso è 0,128 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

numero di poli (totale)

2

categoria di sovratensione

4

tensione di dimensionamento

500 V

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

sezione conduttore collegabile unifilare

1

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

40 A

caratteristica di intervento

B

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

tipo di tensione

DC

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

C60_UL_CSA_CEI_EN_60947_2

Produttore

C60H-DC 40A B 500VCC UL1077