Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9F43330
Cod. Produttore
M9F43330
Cod. EAN
3606481170439

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico C60BP 3P D 30A 10kA 480Y/277V UL489

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Multi9 C60BP è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 30A e curva di intervento D. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 10 kA a 415VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 10 kA a 415VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. È stato progettato per offrire una maggiore protezione prevenendo, proteggendo le persone e le apparecchiature dalle minacce elettriche. Questo prodotto protegge da cortocircuito, dispersione a terra e sovraccarico. Questo prodotto è dedicato ai costruttori di apparecchiature originali (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 103 mm x (P) 72 mm. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -30°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 80°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

48 mm

corrente nominale

30 A

tensione nominale

277 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Serie

Multi9

Produttore

C60BP 3P D 30A 10KA 480Y/277V UL489