Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM186098
Cod. Produttore
186098
Cod. EAN
4015081815999

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEL.MAN.IN.2POS.1NA 0
  • Tipo: Interruttore selettore
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Versatile
  • Funzione: 1NA
Descrizione del produttore: Il KM186098 è un interruttore selettore a manetta di alta qualità, progettato per un uso versatile. Con una finitura elegante in nero, questo interruttore offre due posizioni di commutazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua struttura tattile garantisce un'esperienza utente intuitiva e confortevole. Realizzato con materiali resistenti, il KM186098 è un componente affidabile per il tuo impianto elettrico, perfetto per chi cerca efficienza e praticità.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Moeller series