Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185122
Cod. Produttore
185122
Cod. EAN
4015081806041

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V AC/DC
  • Lampada: LED inclusa
  • Colore segnalatore: Bianco
  • Design lente: Tonda e piatta
  • Numero segnalatori: 1
  • Serie: Moeller series
  • Consumo: 0,2 mA
  • Applicazione: Indicatore luminoso
Descrizione del produttore: La SPIA BIANCO 24V, 0,2M è un prodotto della prestigiosa marca Moeller. Questo segnalatore luminoso è progettato per funzionare con tensione AC/DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La lente tonda e piatta offre un design elegante, mentre la lampada LED inclusa garantisce un'illuminazione efficiente. Con un numero di segnalatori luminosi pari a uno, questo dispositivo è ideale per chi cerca un indicatore chiaro e affidabile. La combinazione di funzionalità e estetica rende questo prodotto una scelta eccellente.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series