Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Analizzatori Rete Elettrica /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK677401
Cod. Produttore
677401
Cod. EAN
0095969075749

Informazioni di prodotto

Fluke C190 Valigetta rigida per serie Fluke 190
C190 VALIGETTA RIGIDA PER SERIE 190677401 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

nero

larghezza

385 mm

esecuzione

valigia

altezza

140 mm

profondità

500 mm

materiale

plastica

con serratura

Produttore

C190 VALIGETTA RIGIDA PER SERIE 190