Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH40731500
Cod. Produttore
40731500
Cod. EAN
8718699407315

Informazioni di prodotto

New Highbay - 840 bianco neutro - Power supply unit with DALI interface - Ottica fascio medio MB - Argento RAL 9006 - Colore: Argento RAL 9006

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con la terza generazione dell'illuminazione a sospensione di GentleSpace, continuiamo a portare innovazioni sul mercato offrendo soluzioni di illuminazione ad alta efficienza per elevate altezze ed applicazioni industriali. GentleSpace gen3 offre una vasta gamma di opzioni in termini di ottiche ed ampiezze del fascio luminoso (da molto stretto a largo), diverse possibilità di montaggio, pacchetti lumen e accessori. GentleSpace gen3 è la soluzione di illuminazione su misura, ideale per qualsiasi altezza ed applicazione industriale. E' possibile gestire facilmente eventuali modifiche nei requisiti dell'applicazione (come le modifiche al layout) grazie al suo sistema ottico flessibile, che può essere facilmente regolato anche dopo l'installazione. Inoltre GentleSpace gen3 offre anche l'opzione di connettività avanzata ed è adattabile ai sistemi IoT come Interact Industry. Nel complesso, se stai cercando una soluzione "plug&play" affidabile, efficiente, flessibile e controllabile in remoto, GentleSpace gen3 è la soluzione che più si addice alle tue esigenze.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

490 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

156 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

7

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

20

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

12

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

668 ... 668 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

570 ... 570 mA

Serie

GentleSpace Gen3

Produttore

Highbay LED 250W 4000K fascio medio DALI argento RAL 9006 per applicazioni industriali