Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH95578300
Cod. Produttore
95578300
Cod. EAN
8719514955783

Informazioni di prodotto

CoreLine Highbay Gen5 - Power supply unit with DALI interface - Beam angle 55° - 55° - Colore: Dark gray - Connessione: Unità di connessione 3 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CoreLine Highbay Gen5 garantisce la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. Si tratta di un apparecchio affidabile, altamente efficiente e con una durata molto lunga, che offre ingenti risparmi energetici e richiede meno manutenzione. Al tempo stesso, CoreLine Highbay è molto facile da maneggiare. L'apparecchio per illuminazione può essere installato sulla rete esistente e il collegamento elettrico è un'operazione semplice, perché non è necessario aprirlo e dispone di un connettore IP65 esterno. Con una scelta di due angoli del fascio: stretto e largo, consente di personalizzare il piano di illuminazione in base alle proprie esigenze. Questa gamma comprende anche apparecchi per illuminazione Interact Ready con comunicazione wireless integrata e sensori di movimento e luce naturale integrati. CoreLine Highbay Gen5 è pronto per essere utilizzato con qualsiasi sistema di illuminazione connessa Interact.

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

330 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

330 mm

altezza/profondità

99 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

72 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10500 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

15

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

13

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

8

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

85 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

65 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

310 ... 370 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

80 ... 80 mA

Serie

CoreLine Highbay Gen5