Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH14530171
Cod. Produttore
14530171
Cod. EAN
8719514530171

Informazioni di prodotto

Ledinaire Proiettore Industriale - Accessory - Alluminio ALU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma Ledinaire offre una selezione mirata di apparecchi di illuminazione LED, dotati ciascuno dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza energetica e convenienza: semplicemente quello di cui hai bisogno.

colore

Alluminio

larghezza

382 mm

Angolo del fascio luminoso

82 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

382 mm

lunghezza

382 mm

altezza/profondità

156 mm

materiale

Alluminio

tipo di copertura

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

riflettore perforato

esecuzione della griglia/riflettore

Lucido

Diffusore luce

Altro

Serie

Ledinaire Proiettore Industriale

Produttore

Proiettore Industriale Ledinaire Alluminio Alta Efficienza Illuminazione LED Industriale