Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73608599
Cod. Produttore
73608599
Cod. EAN
8720169736085

Informazioni di prodotto

PH73608599 offre una soluzione di illuminazione LED efficiente e durevole.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e versatile grazie alla compatibilità con diverse tensioni
  • Materiali resistenti che facilitano l'installazione in ambienti difficili
  • Design robusto con protezione IP per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità per ambienti di lavoro sicuri
  • Lunga durata che riduce i costi di manutenzione
Il prodotto PH73608599 è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 200W e temperatura di colore di 830 Kelvin, ideale per applicazioni di illuminazione industriale e commerciale. La sua tecnologia LED garantisce alta efficienza energetica e lunga durata, mentre il design robusto e resistente alla protezione IP assicura affidabilità in ambienti difficili. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano resistenza alla corrosione e alle condizioni ambientali avverse. La sorgente luminosa offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, contribuendo a creare ambienti di lavoro sicuri e ben illuminati. La compatibilità con sistemi di alimentazione di diverse tensioni e la possibilità di installazione versatile rendono questo prodotto estremamente versatile per molteplici esigenze di illuminazione. La tecnologia avanzata e i materiali di prima scelta fanno di questo apparecchio una soluzione performante e durevole, adatta a soddisfare le richieste più esigenti di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il prodotto PH73608599 è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 200W e temperatura di colore di 830 Kelvin, ideale per applicazioni di illuminazione industriale e commerciale. La sua tecnologia LED garantisce alta efficienza energetica e lunga durata, mentre il design robusto e resistente alla protezione IP assicura affidabilità in ambienti difficili. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano resistenza alla corrosione e alle condizioni ambientali avverse. La sorgente luminosa offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, contribuendo a creare ambienti di lavoro sicuri e ben illuminati. La compatibilità con sistemi di alimentazione di diverse tensioni e la possibilità di installazione versatile rendono questo prodotto estremamente versatile per molteplici esigenze di illuminazione. La tecnologia avanzata e i materiali di prima scelta fanno di questo apparecchio una soluzione performante e durevole, adatta a soddisfare le richieste più esigenti di illuminazione professionale.

Produttore

BVP169 LED240/830 40 65 PSU 200W SW

€ 241,36 x 1 pz.
(pz.)