Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73607899
Cod. Produttore
73607899
Cod. EAN
8720169736078

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150W
  • Tecnologia: LED180/830
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Applicazione: Industriale/Esterno
  • Durata: Lunga
  • Consumo: Basso
  • Resistenza: Corrosione e intemperie
  • Serie: BVP169
Descrizione del produttore: Il prodotto PH73607899 è un apparecchio LED ad alta efficienza progettato per applicazioni di illuminazione professionale. Dotato di tecnologia LED180/830, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità grazie alla sua ottica avanzata e al design resistente. La potenza di 150W assicura un'ampia copertura luminosa, ideale per ambienti industriali, commerciali o esterni. La struttura robusta e i materiali di alta qualità offrono elevata durabilità e protezione, con grado di protezione IP adeguato per l'impiego in condizioni ambientali difficili. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. Questo modello è compatibile con sistemi di alimentazione efficienti e può essere integrato facilmente in impianti esistenti. La finitura e i materiali scelti assicurano resistenza alla corrosione e alle intemperie, rendendolo adatto per ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. La versatilità e l'efficienza di questo apparecchio LED lo rendono una soluzione ottimale per esigenze di illuminazione di alta qualità e affidabilità.