Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73606199
Cod. Produttore
73606199
Cod. EAN
8720169736061

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100W
  • Temperatura colore: 830K
  • Indice resa cromatica: elevato
  • Protezione: IP
  • Gestione termica: ottimizzata
  • Tecnologia: LED
  • Serie: BVP169
  • Alimentazione: PSU integrata
Descrizione del produttore: Il prodotto PH73606199 è un apparecchio LED di alta efficienza con potenza di 100W e una temperatura di colore di 830 Kelvin, ideale per applicazioni di illuminazione professionale. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione brillante e duratura, con un indice di resa cromatica elevato per una qualità visiva superiore. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano affidabilità e lunga durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di alimentazione e protezione IP permette un utilizzo sicuro e versatile in ambienti industriali o esterni. La configurazione semplice e il design compatto rendono questo dispositivo adatto a molteplici installazioni, offrendo un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico. La tecnologia PSU integrata assicura un funzionamento stabile e affidabile, mentre la gestione termica ottimizzata previene surriscaldamenti. Questo apparecchio rappresenta una soluzione avanzata per esigenze di illuminazione efficienti e sostenibili.

Produttore

BVP169 LED120/830 40 65 PSU 100W SW

€ 123,77 x 1 pz.
(pz.)