Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73605499
Cod. Produttore
73605499
Cod. EAN
8720169736054

Informazioni di prodotto

Lampada LED ad alta efficienza, ideale per installazioni industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e materiali di qualità
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e compatibilità universale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato con potenza di 70W e lunga durata
  • Illuminazione uniforme e resa cromatica ottimale per ambienti di lavoro
Descrizione del produttore: Il prodotto PH73605499 presenta una descrizione tecnica dettagliata, identificabile come una lampada a LED ad alta efficienza con potenza di 70W e temperatura di colore 830 Kelvin. La sua struttura è realizzata con materiali di qualità e protezione superficiale adeguata, garantendo durabilità e affidabilità in applicazioni di illuminazione industriale o commerciale. La lente di forma specifica e il colore del corpo contribuiscono a una distribuzione uniforme della luce, ottimale per ambienti che richiedono elevati standard di visibilità e resa cromatica. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione variabile e il grado di protezione IP elevato assicurano un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali particolarmente esigenti. Questa lampada LED si distingue per l'efficienza energetica, la lunga durata e la qualità dei materiali impiegati, rendendola una soluzione ideale per installazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Produttore

BVP167 LED84/830 40 65 PSU 70W SWB

€ 63,97 x 1 pz.
(pz.)