Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73603099
Cod. Produttore
73603099
Cod. EAN
8720169736030

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 830 (luce calda)
  • Protezione: IP elevato
  • Durata: lunga
  • Efficienza: alta
  • Forma: compatta
  • Serie: BVP167 LED36/830
  • Uso: industriale/commerciale
Descrizione del produttore: Il prodotto PH73603099 è un apparecchio LED di alta qualità progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata. Con una potenza di 30W, offre un'illuminazione brillante e uniforme grazie alla tecnologia LED. La temperatura di colore di 830 indica una luce calda e confortevole, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di qualità. La struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando affidabilità nel tempo. La compatibilità con sistemi di alimentazione e le elevate caratteristiche di protezione IP rendono questo LED adatto per molte applicazioni industriali e commerciali. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione in diverse configurazioni. La tecnologia avanzata garantisce una resa cromatica elevata e una lunga durata operativa, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e consumo energetico. Ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, il PH73603099 rappresenta una soluzione efficiente e versatile nel settore dell'illuminazione elettrica.

Produttore

BVP167 LED36/830 40 65 PSU 30W SWB

€ 26,47 x 1 pz.
(pz.)