Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73616099
Cod. Produttore
73616099
Cod. EAN
8720169736160

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 830 (bianco caldo)
  • Indice resa cromatica: elevato
  • Protezione: IP
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Compatibilità: sistemi di controllo
  • Serie: BVP167
Descrizione del produttore: Il prodotto PH73616099 è un apparecchio LED ad alta efficienza con potenza di 20W e temperatura colore di 830 (bianco caldo). Dotato di tecnologia LED, garantisce un'illuminazione di qualità con un indice di resa cromatica elevato. Il corpo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità. La sua struttura compatta e il design moderno lo rendono adatto a diverse applicazioni di illuminazione in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Grazie alla sua efficienza energetica, rappresenta una soluzione sostenibile per l'illuminazione a lungo termine. La compatibilità con sistemi di controllo e la qualità dei componenti garantiscono prestazioni costanti e una lunga durata operativa. Questo prodotto si distingue per le sue caratteristiche di protezione IP, che ne consentono l'uso in ambienti umidi o polverosi, e per l'attenzione ai dettagli costruttivi, che assicurano sicurezza e facilità di installazione.

Produttore

BVP167 LED24/830 40 65 PSU 20W SWB

€ 40,47 x 1 pz.
(pz.)