Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73602399
Cod. Produttore
73602399
Cod. EAN
8720169736023

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Classe protezione: IP65
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza luminosa: alta
  • Compatibilità: PSU
  • Dimensioni: compatto
  • Serie: BVP167
Descrizione del produttore: Il prodotto PH73602399, identificato come LED24/830 40 65 PSU 20W SWB, rappresenta una soluzione di illuminazione a LED di alta efficienza energetica. Con una potenza di 20 watt, offre un'illuminazione di qualità grazie alla tecnologia LED avanzata, garantendo un'ottima resa cromatica e una lunga durata. Il corpo del prodotto è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e affidabilità, mentre il design compatto e compatibile con standard di montaggio universali permette un'installazione semplice e sicura. La luce emessa è caratterizzata da un colore caldo di 830 (temperatura di colore circa 3000K), ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione confortevole e naturale. La compatibilità con sistemi di alimentazione PSU e la classe di protezione IP65 assicurano protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendo questa soluzione adatta anche a contesti industriali o commerciali. La tecnologia LED utilizzata garantisce un'alta efficienza luminosa, riducendo i consumi energetici e i costi di gestione. La robustezza del materiale e le caratteristiche di protezione superficiale contribuiscono a mantenere le prestazioni nel tempo, anche in ambienti soggetti a condizioni avverse. Questo prodotto si distingue per affidabilità, efficienza e qualità costruttiva, rappresentando una scelta ideale per applicazioni di illuminazione professionale e residenziale.

Produttore

BVP167 LED24/830 40 65 PSU 20W SWB

€ 20,63 x 1 pz.
(pz.)