Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73601699
Cod. Produttore
73601699
Cod. EAN
8720169736016

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 830K
  • Tecnologia: LED
  • Grado protezione: IP
  • Applicazioni: interni/esterni
  • Efficienza: alta
  • Serie: BVP167
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Il prodotto PH73601699 è un apparecchio LED di alta qualità progettato per applicazioni di illuminazione efficienti e affidabili. Dotato di una potenza di 10W, offre una luce calda a 830 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. La tecnologia LED garantisce lunga durata, basso consumo energetico e alta efficienza luminosa. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e resistenza alle condizioni di utilizzo. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione variabile e il grado di protezione IP garantiscono sicurezza e affidabilità in ambienti interni ed esterni. La lente e il corpo sono progettati con attenzione ai dettagli estetici e funzionali, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo dispositivo rappresenta una soluzione ottimale per illuminazione professionale, industriale e commerciale, offrendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Produttore

BVP167 LED12/830 40 65 PSU 10W SWB

€ 14,65 x 1 pz.
(pz.)