Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH45590300
Cod. Produttore
45590300
Cod. EAN
8718699455903

Informazioni di prodotto

Coreline tempo medium - LED module, system flux 8000 lm - 740 bianco neutro - Symmetrical - Colore: Grigio GR - Connessione: Connettore esterno CE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il proiettore LED CoreLine Tempo Medium mantiene la promessa CoreLine di fornire un'illuminazione di qualità con ottime performance, senza rinunciare a semplicità e rapidità di installazione. CoreLine Tempo Medium offre la scelta fra due pacchetti lumen, e dispone di ottiche asimmetriche e simmetriche a elevate performance, per coprire diverse esigenze applicative, e per poter sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori con lampade a scarica HID da 100 W e 150 W. L'installazione del proiettore LED è stata semplificata grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. CoreLine Tempo Medium è una soluzione ideale per illuminazione con proiettori in ambienti esterni, come quella di aree industriali e commerciali, di piazze, di parcheggi, di campi sportivi amatoriali e palestre

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

265 mm

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

adatto per montaggio a parete

intensità luminosa

1495 cd

numero di poli

3

lunghezza

340,5 mm

altezza/profondità

67,4 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

28

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

superficie spazzolata

Potenza totale

66 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

75000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

6,52

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

13

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

8

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

96 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Valore sfarfallio Pst LM

0,06

Valore effetto stroboscopio SVM

0,09

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,98

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

7 ... 14 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

8000 ... 8000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 35 °C

Serie

CoreLine Tempo Medium

Produttore

Coreline Tempo Medium modulo LED 8000 lm 740 bianco neutro proiettore esterno industriale e commerciale