› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Buzzer M22-XAMP tono a impulsi DC per segnalazione elettrica

Cod. Rexel KM229028
Cod. Produttore 229028
Cod. EAN 4015082290283

Informazioni principali

  • Tipo: Buzzer M22-XAMP
  • Tono: Impulsi acustici
  • Tensione di lavoro: DC
  • Applicazione: Segnalazione acustica
  • Design: Compatto e resistente
  • Serie: Moeller series
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Segnalatore acustico a impulsi con alimentazione in corrente continua, progettato per applicazioni elettriche professionali. Questo buzzer offre un suono distintivo e affidabile per la segnalazione visiva e acustica negli impianti industriali, garantendo un funzionamento efficiente e una lunga durata. Ideale per ambienti che richiedono un avviso acustico chiaro e immediato, si integra facilmente in sistemi di controllo grazie alla sua compatibilità con tensioni in DC. La sua struttura robusta assicura resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM229028 è un segnale acustico di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche. Questo **buzzer M22-XAMP** emette un **tono a impulsi**, rendendolo ideale per avvisi e segnalazioni. Funziona con tensione **DC**, garantendo efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, il suo design compatto si integra perfettamente in vari sistemi elettrici. Scegliendo questo prodotto, si opta per una soluzione pratica e funzionale per le esigenze di segnalazione acustica.

Caratteristiche tecniche

volume

83 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Buzzer M22-XAMP tono a impulsi DC per segnalazione elettrica