› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Buzzer M22-XAM segnalazione acustica tono continuo per automazione industriale

Cod. Rexel KM229025
Cod. Produttore 229025
Cod. EAN 4015082290252

Informazioni principali

  • Tipo: buzzer M22-XAM
  • Tensione: AC e DC
  • Segnale: tono continuo
  • Applicazione: segnalazioni acustiche
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Buzzer M22-XAM progettato per segnali acustici con tono continuo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un avviso sonoro affidabile. Funziona con alimentazione AC/DC, garantendo versatilità e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto per l'integrazione in quadri elettrici e pannelli di controllo. La qualità costruttiva assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM229025 è un innovativo buzzer M22-XAM progettato per segnalazioni acustiche. Questo dispositivo versatile è adatto per tensioni di alimentazione AC e DC, garantendo un funzionamento affidabile in diverse applicazioni. Il suo segnale acustico emette un tono continuo, rendendolo ideale per avvisi e notifiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM229025 offre durata e prestazioni eccellenti, rappresentando una scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nei sistemi di segnalazione.

Caratteristiche tecniche

volume

83 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tipo di segnale acustico

Tono continuo

Tensione d'esercizio in DC

18 ... 30 V

Serie

Moeller series

Buzzer M22-XAM segnalazione acustica tono continuo per automazione industriale