Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCB1610R
Cod. Produttore
CB1610R
Cod. EAN
7320500401187

Informazioni di prodotto

CB1-610R Buzzer

Documentazione tecnica

Segnalatore acustico di colore rosso progettato per funzionare a 24 V CA/DC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di allarme affidabile e facilmente riconoscibile. Questo buzzer è compatto e resistente, adatto per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di controllo, garantendo una segnalazione sonora efficace per la sicurezza e il monitoraggio degli impianti. Descrizione del produttore: The CB1-610R Buzzer is: Compact - Buzzer - Pulsating sound with pulsating light - Red - Illuminated - 24 V This Buzzer is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

CB1

Produttore

ABB

Buzzer compatto segnalatore acustico e luminoso rosso 24 V per quadri elettrici