Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB6032001
Cod. Produttore
VDIB6032001
Cod. EAN
3606480447259

Informazioni di prodotto

Bussola SC Duplex SM

Documentazione tecnica

Adattatore duplex SC monomodale in fibra ottica con corpo di alloggiamento di colore blu. È adatto per collegare e allineare il connettore ottico SC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.

adatto per tipo di fibra

singlemode

tipo di fissaggio

vite/bloccare in posizione

colore

blu

materiale della scatola

plastica

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

materiale della bussola

ceramica

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Serie

Actassi_for_AsiaPacific

Produttore

Bussola SC Duplex SM