Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00045301
Cod. Produttore
00045301
Cod. EAN
4006209453018

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bussola rettangolare
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Modello: D22
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto
  • Serie: Non specificata
  • Durata: Lunga
La bussola rettangolare D22 L 1000 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di precisione e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, questa bussola è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una performance eccellente. Il design robusto assicura una lunga durata, rendendola un elemento essenziale per ogni professionista del settore. Con la bussola D22 L 1000, ogni progetto può essere affrontato con sicurezza e competenza. Descrizione del produttore: La bussola rettangolare D22 L 1000 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di precisione e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, questa bussola è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una performance eccellente. Il design robusto assicura una lunga durata, rendendola un elemento essenziale per ogni professionista del settore. Con la bussola D22 L 1000, ogni progetto può essere affrontato con sicurezza e competenza.

Produttore

Bussola retinata FIS H D22 L=1000 per ancorante chimico