Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC135206
Cod. Produttore
135206
Cod. EAN
8014212150776

Informazioni di prodotto

Bussola poligonale 6mm 3/8" normale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

6 mm

lunghezza

45 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

inserto dodecagonale

Testato VDE

Produttore

BUSSOLA POLIGONALE 6MM 3/8 NORMALE