Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB6051001
Cod. Produttore
VDIB6051001
Cod. EAN
3606480447273

Informazioni di prodotto

Bussola LC Duplex quadarata MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore duplex LC multimodale in fibra ottica di forma quadrata con corpo di alloggiamento di colore beige. È adatto per collegare e allineare due connettori ottici LC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.

colore

Beige

materiale della bussola

Metallo

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Serie

Actassi for AsiaPacific

Produttore

Bussola LC Duplex quadrata multimodale fibra ottica per interconnessione e postazioni lavoro