› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Bussola FO SC-APC per interconnessione cavi fibra ottica

Cod. Rexel FY289349
Cod. Produttore 289349
Cod. EAN 8016978043736

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodale 9/125
  • Connettore fibra: SC/APC-SC/APC
  • Montaggio: Patch panel
  • Conformità: EN50581:2012
  • Pezzi per confezione: 10
  • Dimensioni imballo: 100x60x100 mm
  • Peso lordo singolo: 0,1 kg
  • Serie: BFO-SC-APC

Descrizione del prodotto

Bussola adattatore per connettore angolato single mode SC/APC, progettata per il montaggio in patch panel. Ideale per l'interconnessione di cavi in fibra ottica monomodale 9/125, garantisce elevata precisione e affidabilità nella trasmissione del segnale. Conforme alla normativa EN50581:2012, assicura standard di qualità e sicurezza elevati. Il design compatto e robusto facilita l'installazione in ambienti professionali, ottimizzando le prestazioni delle reti in fibra ottica. Descrizione del produttore: Bussola per l interconnessione di cavi SC/APC

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

applicazione

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

tipo di collegamento posteriore

Altro

tipo di collegamento anteriore

Altro

Bussola FO SC-APC per interconnessione cavi fibra ottica