Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC1504119
Cod. Produttore
1504119
Cod. EAN
8014212012791

Informazioni di prodotto

Bussola isolata 1000V 1/2" esagono 19

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Diametro esterno ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO1174 e DIN3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

19 mm

lunghezza

55 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

Testato VDE

Produttore

BUSSOLA ESAGONALE 12,5X19 ISL