› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

BUSSOLA ESAGONALE 12,5X10 ISL

Cod. Rexel IC1504110
Cod. Produttore 1504110
Cod. EAN 8014212012739

Informazioni principali

  • Diametro esterno ridotto
  • Attacco quadro: ISO1174/DIN3120
  • Isolamento: 1000V IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Tipo: Bussola esagonale
  • Misura: 12,5x10 mm
  • Uso: Lavori sotto tensione
  • Serie: ISL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Diametro esterno ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO1174 e DIN3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

10 mm

lunghezza

55 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

Testato VDE

BUSSOLA ESAGONALE 12,5X10 ISL