Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC1504208
Cod. Produttore
1504208
Cod. EAN
8014212018731

Informazioni di prodotto

Bussola isolata 1000V 3/8" esagono 8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Diametro esterno ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO1174 e DIN3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

8 mm

lunghezza

45 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

Testato VDE