Prodotti /

Cod. Rexel
IC1504222
Cod. Produttore
1504222
Cod. EAN
8014212020178

Informazioni di prodotto

Bussola isolata 1000V 3/8" - esagono 22

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Diametro esterno estremamente ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO1174 e DIN3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

22 mm

lunghezza

38 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

inserto dodecagonale

profondità chiave

15 mm

Testato VDE