› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

BUSSOLA ESAGONALE 10XS11 ISL

Cod. Rexel IC1504211
Cod. Produttore 1504211
Cod. EAN 8014212165510

Informazioni principali

  • Diametro esterno ridotto
  • Attacco quadro ISO1174
  • Norma DIN3120
  • Uso sotto tensione 1000V
  • Certificato VDE/GS
  • Conforme IEC60900
  • Serie ISL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Diametro esterno estremamente ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO1174 e DIN3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

11 mm

lunghezza

32 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

inserto dodecagonale

profondità chiave

8,5 mm

Testato VDE

BUSSOLA ESAGONALE 10XS11 ISL