Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC135510
Cod. Produttore
135510
Cod. EAN
8014212023186

Informazioni di prodotto

Bussola isolata 1000V tipo lungo 1/2" esagono 10mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Versione con profondita' elevata (70 mm) per uso su barre filettate.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

10 mm

lunghezza

250 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

magnetico

Testato VDE

Produttore

BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 1/2 10 M