Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC1509020
Cod. Produttore
1509020
Cod. EAN
8014212166715

Informazioni di prodotto

Bussola dinamometrica C10 (3/8") 20Nm componibile isolata 1000V

Documentazione tecnica

Bussola dinamometrica 3/8 progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione nel serraggio fino a 20 Nm. Questo strumento garantisce un controllo accurato della coppia, assicurando connessioni sicure e affidabili nei lavori di installazione e manutenzione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per professionisti che necessitano di strumenti durevoli e performanti per operazioni di fissaggio su componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

Taratura fissa secondo da Norma EN 26789 (tolleranza ±6% del valore nominale), dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

lunghezza totale

151,5 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

larghezza della testa

37 mm

grandezza regolante costante

adatto per prolunga

altezza testa

19 mm

Testato VDE

coppia di serraggio

20 ... 20 NANOMETER

Produttore

Bussola dinamometrica 3/8" 20Nm per elettricisti 1000V certificata VDE