Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC1509010
Cod. Produttore
1509010
Cod. EAN
8014212166685

Informazioni di prodotto

Bussola dinamometrica C10 (3/8") 10Nm componibile isolata 1000V

Documentazione tecnica

BUSSOLA DINAMOMETRICA 3/8 con una coppia di serraggio di 10NM, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nel serraggio. Progettata per garantire affidabilità e controllo durante l'installazione di componenti elettrici, questa bussola offre resistenza e durata per un utilizzo professionale. La dimensione 3/8 è adatta per lavori su impianti elettrici, assicurando un serraggio accurato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

Taratura fissa secondo da Norma EN 26789 (tolleranza ±6% del valore nominale), dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

lunghezza totale

151,5 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

larghezza della testa

37 mm

grandezza regolante costante

adatto per prolunga

altezza testa

19 mm

Testato VDE

coppia di serraggio

10 ... 10 NANOMETER

Produttore

Bussola dinamometrica 3/8 10Nm blocco mano lavori 1000V