Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC135408
Cod. Produttore
135408
Cod. EAN
8014212042279

Informazioni di prodotto

Bussola isolata 1000V 1/2" esagono 8mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Diametro esterno ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili
Attacco quadro secondo Norma ISO1174 e DIN3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

8 mm

lunghezza

55 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

inserto dodecagonale

Testato VDE