› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BUSBAR DI CABLAGGIO 1P 57MODULES

Cod. Rexel LE404937
Cod. Produttore 404937
Cod. EAN 3245064049375

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Materiale isolante: PC + ABS, grigio RAL7037
  • Materiale barra: Rame
  • Temperatura operativa: -20°C a +50°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Prong-type busbars 57 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: pettine di cablaggio 1P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 57 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

1

lunghezza

1008 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,63 kA

Numero moduli DIN

57

tensione impulsiva nominale

2 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,92 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

57

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

17,7 mm

Può essere tagliato a misura

BUSBAR DI CABLAGGIO 1P 57MODULES