› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Busbar cover Unifix L 24 moduli confezione 10 pezzi protezione barra elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2961
Cod. Produttore ED2961
Cod. EAN 8015646632371

Informazioni principali

  • Descrizione: n.10 coperture barra
  • Modulo: L 24 moduli
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 con porta vetro
  • Norme: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Uso: Coperture barra unifix

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.10 busbar cover unifix l 24mod.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

185 mm

Tipologia

Altro

altezza

63 mm

profondità

457 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Busbar cover Unifix L 24 moduli confezione 10 pezzi protezione barra elettrica