Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI › Terminali Grafici

          BUS CONNECTION COVER

          Schneider Electric | Acquista online | Rexel SCHNEIDER ELECTRIC
          Cod. Rexel TEPFXZC3CVBUS1
          Cod. Produttore PFXZC3CVBUS1
          Cod. EAN 3606489672515
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          BUS CONNECTION COVER

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          BUS CONNECTION COVER
          TEPFXZC3CVBUS1 SCHNEIDER ELECTRIC Terminali Grafici
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SCHNEIDER ELECTRIC

          Testa commutatore Ø29mm-plastica-ghieracromata-leva nera-chiave Ronis 8r1
          Pulsanteria
          SCHNEIDER ELECTRIC

          Testa commutatore Ø29mm-plastica-ghieracromata-leva nera-chiave R...

          € 38,43 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TEKBA1S
          Cod. Produttore: KBA1S
          Cod. EAN: 3389110483147
          Testa commutatore Ø29mm - plastica - ghiera cromata - ieva nera
          Pulsanteria
          SCHNEIDER ELECTRIC

          Testa commutatore Ø29mm - plastica - ghiera cromata - ieva nera

          € 6,67 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TEKBA1H
          Cod. Produttore: KBA1H
          Cod. EAN: 3389110980738
          Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave Ronis 455
          Pulsanteria
          SCHNEIDER ELECTRIC

          Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave Ronis 455

          € 20,13 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TEKAXZ1S141
          Cod. Produttore: KAXZ1S141
          Cod. EAN: 3389110980806
          Lampadina LED bianca - BA 9S - 24 VAC CC
          Pulsanteria
          SCHNEIDER ELECTRIC

          Lampadina LED bianca - BA 9S - 24 VAC CC

          € 18,39 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TEDL1CJ0241
          Cod. Produttore: DL1CJ0241
          Cod. EAN: 3389110910407
          Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm
          SCHNEIDER ELECTRIC

          Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm

          € 15,32 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TEK1D004N
          Cod. Produttore: K1D004N
          Cod. EAN: 3389110442809
          Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm
          SCHNEIDER ELECTRIC

          Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm

          € 17,50 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TEK1E005N
          Cod. Produttore: K1E005N
          Cod. EAN: 3389110443875
          https://rexel.it/prodotto/bus-connection-cover-1190649 PFXZC3CVBUS1 0,0000 BUS CONNECTION COVER https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SCHNEIDER ELECTRIC Terminali Grafici

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00