Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM7ACYC
Cod. Produttore
TM7ACYC
Cod. EAN
3595864093284

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: M12 maschio e femmina
  • Funzione: Connettore Y CAN bus
  • Compatibilità: TM7 blocchi espansione
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Quantità per confezione: 1 pezzo
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bus CAN connettore Y TM7 - 2×M12

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system