› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

BULLET IP AI,FACE 4MPX MOTOR.2.8-12

Cod. Rexel IE79512F
Cod. Produttore 79512F

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Sensore: 1/3" CMOS Day&Night
  • Ottica: 2,8-12 mm motorizzata
  • Illuminazione: LED IR fino a 70 m
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Alimentazione: 12 Vcc/PoE
  • Streaming: 3 flussi H.265+
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP della linea IVS con analitici AI avanzati offre prestazioni elevate per applicazioni di sicurezza professionale, grazie alla sua AI avanzata e alle funzionalità di analisi video integrate.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 4 Mpx per immagini dettagliate e nitide.Sensore 1/3" CMOS con tecnologia Day & Night meccanico per una visione ottimale in qualsiasi condizione di luce.Ottica motorizzata autofocus 2,8-12 mm, per una regolazione dinamica dell’inquadratura.Illuminazione a LED IR fino a 70 m con SMART IR, per una visibilità chiara anche al buio.3 streaming simultanei con compressione H.265+ per efficienza di banda e archiviazione.Interfaccia audio 1 × MIC IN per l'acquisizione dell'audio ambientale.Slot per SD Card fino a 256 GB (non inclusa) per la registrazione locale.Grado di protezione IP67 e IK10, per resistenza a condizioni atmosferiche avverse e atti vandalici.Alimentazione 12 Vcc/PoE, assorbimento 800 mA. Codice 3028.Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC, AWB, WDR, DNR, Defog, Privacy Zone, Motion Detection.Analisi video AI avanzata:Rilevazione anomalie video per monitoraggio della qualità dell'immagine.Intrusione area per il controllo degli accessi non autorizzati.Attraversamento linea per la sorveglianza di varchi sensibili.Ingresso/Uscita area per il tracciamento di soggetti in aree specifiche.Conteggio target per statistiche di passaggio e analisi flussi.Face detection per il riconoscimento e la gestione avanzata delle identità.Funzione IVSDirect, NDAA, HTTP per integrazione avanzata in sistemi di sicurezza.Grazie all'integrazione di AI, ottica motorizzata, illuminazione intelligente e resistenza elevata, questa telecamera rappresenta una soluzione ideale per applicazioni di videosorveglianza avanzata in contesti critici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

2

trasmissione

Twisted Pair

BULLET IP AI,FACE 4MPX MOTOR.2.8-12