Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79512KX
Cod. Produttore
79512KX

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 4K IVS AI, ottica 2,8-12 mm, IR 70 m, H.265+, SD 128 GB, PoE/12 Vcc, NDAA.
Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP della linea IVS con analitici AI avanzati offre un'elevata qualità di immagine e funzioni intelligenti per la videosorveglianza professionale.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 4K (8 Mpx) per immagini dettagliate.Sensore 1/2,8" CMOS, ottimizzato per basse luminosità.Day & Night meccanico con LED IR fino a 70 m di portata.Ottica varifocale motorizzata (2,8~12 mm) con autofocus.3 stream video simultanei, codec H.265+ per risparmio di banda.Slot SD card fino a 128 GB per registrazione locale.Alimentazione 12 Vcc/PoE, assorbimento 800mA. Codice 2016.Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC, AWB, WDR, DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection.Analitica AI: rilevamento intrusione area, Cross line detection, metadati, Color Cast, IVSDirect.Conformità NDAA per installazioni in ambiti regolamentati.Ideale per contesti di sicurezza avanzata, garantisce massima affidabilità e qualità video superiore.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

Produttore

BULLET IP 4K CON AI AVANZATI 2,8-12