Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79137KC
Cod. Produttore
79137KC

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP IVS 4K, AI, H.265, IR fino a 30 m, ottica 2.8 mm, PoE, IP67, IK10.
Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP IVS ha risoluzione 4K e sensore 1/2.8" CMOS, garantisce immagini estremamente dettagliate. La funzione Day & Night meccanico regola automaticamente la visibilità in base alla luce ambientale. Il codec H.265 assicura una compressione efficiente e immagine di alta qualità.Dotata di ottica fissa 2.8 mm, la telecamera offre una visione ampia del campo di ripresa. I LED IR forniscono una portata fino a 30 metri in condizioni di scarsa luminosità, la funzione SMART IR ottimizza la visibilità e riduce il rischio di sovraesposizione. I LED a luce bianca permettono un'illuminazione chiara e uniforme fino a 30 metri.Con uno slot microSD card fino a 256 GB, la telecamera offre la possibilità di registrare localmente le immagini. È dotata di microfono integrato.La protezione IP67 la rende resistente alla polvere e all'acqua, mentre il grado di protezione IK10 la rende resistente agli impatti. Le funzioni di analitica AI consentono il rilevamento di intrusioni nell'area, attraversamenti di linea, oggetti rimossi e oggetti abbandonati. Supporta anche la funzione defocus per migliorare la qualità delle immagini.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 4K, sensore CMOS 1/2.8"Codec: H.265 per compressione avanzataOttica: Fissa 2.8 mmIllumininazione: LED IR fino a 30 m con SMART IR, LED a luce bianca fino a 30 metri.Memoria: Slot per SD card fino a 256 GBAudio: Microfono integratoAlimentazione: 12 Vcc/PoE, 600 mAFunzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion DetectionFunzioni analitiche AI: Rivelazione intrusione area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocusCertificazioni: IP67, IK10 (resistente a polvere, acqua e impatti)Compatibilità: IVSDirect, HTTP, NDAA

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

Produttore

BULLET IP 4K AI 2.8MM IVS-DIRECT