› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

BULLET CAMERA IP CON PIR

Cod. Rexel UR1099/208A
Cod. Produttore 1099/208A
Cod. EAN 8021156073467

Informazioni principali

  • Tipo: Bullet Camera IP
  • Ottica fissa: 3,6 mm
  • Risoluzione: 5 Megapixel
  • Protezione: IP
  • Funzione: PIR integrato
  • Effetto: Deterrenza
  • Applicazione: Building & Retail ECO
  • Serie: UR1099/208A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera bullet, Building&Retail ECO, IP, 5M ottica fissa 3,6mm con effetto deterrenza
BULLET CAMERA IP CON PIR