› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

BULLET CAMERA IP 5M 2.8

Cod. Rexel UR1099/420
Cod. Produttore 1099/420
Cod. EAN 8021156071746

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5V
  • Risoluzione: 5 Megapixel
  • Lente: 2.8 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Raggio IR: Elevato
  • Analisi video: II generazione
  • Serie: Platinum
  • Funzione: Starlight

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera Neius serie Platinum è destinata ad applicazioni professionali in diversi settori di impiego quali sicurezza urbana, trasporti, ospedali, musei, aeroporti, etc. Caratteristica principale della serie Platinum è la suite di algoritmi per l'analisi video di II generazione che, uniti alla robustezza della meccanica della telecamera, al grado IP 67, all'elevata distanza raggiungibile dagli IR, alla carratteristica Starlight ed alla stabilità di funzionamento, conferiscono caratteristiche di assoluta qualità stabilità per soddisfare, senza compromessi, i più alti requisiti di sicurezza.
BULLET CAMERA IP 5M 2.8