› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

BULLET CAMERA IP 4K 2,8

Cod. Rexel UR1099/610
Cod. Produttore 1099/610
Cod. EAN 8021156068845

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4K
  • Lente: 2,8"
  • Tipo: Bullet Camera IP
  • Applicazioni: Pubblici e industriali
  • Immagini: Alta definizione
  • Funzioni: Video intelligente
  • Uso: Controllo traffico e sicurezza
  • Serie: UR1099/610

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera professionale ideale per l’applicazione in luoghi pubblici e ambienti che richiedono immagini in alta definizione e attività di video intelligente: centri commerciali, supermercati,scuole, industrie, banche e sistemi di controllo del traffico.
BULLET CAMERA IP 4K 2,8