Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVBC690C100
Cod. Produttore
TVVBC690C100
Cod. EAN
8032826157691

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione monofase BTV6
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTV6 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 690/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 6/9/20VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

690 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

6 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C