› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 5

Cod. Rexel BTIE209P/54D
Cod. Produttore E209P/54D
Cod. EAN 8012199067278

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: lamiera piena
  • Dimensioni: 54 moduli DIN
  • Montaggio: da incasso
  • File moduli: 3 file
  • Serie: BTDIN
  • Materiale: lamiera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro da incasso in lamiera con portello in lamiera piena - per 54 moduli DIN su 3 file

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

710 mm

profondità

118,5 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

con parte superiore

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

90 W

BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 5